ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
寸法L(mm)
152
寸法B(mm)
7.5
注文コード
87000067
品番
T30RFT6-HSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法B・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)
152
最大結束径(Φmm)
31
色
黒
適合
メネジ/M8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法A(mm)
13.8
材質
66ナイロン
寸法B(mm)
7.5
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
3.5
ΦC
16
取付穴径(Φmm)
6.4-7.1
難燃性
UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)
最小0.75~最大3.0
特性
難燃
商品説明動画
参考になった