定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370動作表示灯LED:緑最大出力電力(W)30形状カバー付き/DINレール直付きシリーズPB端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC110~370冷却方式自然空冷容量(W)30入力周波数(Hz)50/60(47~440)orDC安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠定格入力効率(%)ACIN 100/200V:76/78typ出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 ~+50℃)、max180mVp-p(- 10 ~ 0℃)入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力