定格出力電圧(V)DC3定格出力電流(A)10定格出力電力(W)50入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370動作表示灯LED:緑最大出力電力(W)33形状カバー付き/DINレール直付きシリーズPB端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~冷却方式自然空冷容量(W)50安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力