曜日別特売
PBA150F-9-N1 スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル 87006841

スイッチング電源 PBA シリーズ

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC9容量(W)150注文コード87006841品番PBA150F-9-N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格出力電圧(V)DC9定格出力電流(A)16.7定格出力電力(W)150入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370動作表示灯LED:緑最大出力電力(W)150.3形状カバー付き/DINレール直付きシリーズPB端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370冷却方式自然空冷容量(W)150安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87005852
2018-01-04
用途: 製品の生産

通常通りの購入で商品の在庫が無いとの事でしたが、貴社に有り大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87005852
2017-01-09
用途: 制御盤のDC電源供給
光進産業建設業・工事業

DINレール取付対応品で、金具やビスを用意したり、穴を開ける必要がなく、現場作業での制御盤改修が非常に、楽に済みました。

対象商品 : 87006017
2017-04-07
用途: LED照明用
株式会社シービーマシンシステム製造業

安価で性能は問題ないので満足してます。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする