コーセル
LFP100F シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC36
形状
オープンフレーム
注文コード
87008196
品番
LFP100F-36-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
100
仕様
ボリューム付
形状
オープンフレーム
シリーズ
LFP
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
2.8(ピーク 5.6)
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力