曜日別特売
LGA100A-5-Y LGA100A シリーズ コーセル 87009054

LGA100A シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)20形状オープンフレーム注文コード87009054品番LGA100A-5-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)100仕様ボリュ-ム付形状オープンフレームシリーズLG端子形状コネクタ定格出力電流(A)20入力電圧(V)AC85~132 1Φ入力形式100V系入力出力形式シングル出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87009097
2016-10-15
用途: パワーアンプの電源として

LM3886を使用したパワーアンプ用に2個使用して±電源で
使用しています。
この容量をリニア電源で組むとスペースが大変ですが、
大変小型で容量があるので、次のパワーアンプ製作時も
COSEL社のスイッチング電源を使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする