曜日別特売
LGA150A-12 LGA150A シリーズ コーセル 87009133

LGA150A シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)12.5形状オープンフレーム注文コード87009133品番LGA150A-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)150仕様-形状オープンフレーム質量(g)420(max)シリーズLG端子形状コネクタ使用温度(℃)-10~60定格出力電流(A)12.5入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:3.6typ(Io=100%)最大出力電力(W)150出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能:12・15・24・48V±10%)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100V:84.5typ(Io=100%)静的入力変動(mV)48(max)静的負荷変動(mV)100(max)経時ドリフト(mV)48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]出力電圧確度(V)11.5~12.5周囲温度変動(mV)0~40℃/-10~40℃:120(max)/150(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)12入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)13.8~16.8運転表示なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 望遠鏡駆動回路
農・林・水産業

コーセルの電源は非常に安定で良いと思います。またシリーズの寿命も長く、長期にわたり回路の設計変更なく利用し続けられる点が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする