LEB100F-0536 スイッチング電源 LEBシリーズ コーセル 87009307

スイッチング電源 LEBシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87009307品番LEB100F-0536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,350

基板単体(ガラスコンポジット採用)
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
小型、低価格

定格出力電圧(V)V1:DC+5/V2:DC+36定格出力電力(W)100入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370定格出力電流(A)V1:0~5/V2:0~2.7(ピーク4.7)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×222形状基板単体寸法(mm)75×35×222シリーズLEB入力形式連続入力
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87009282
2017-12-09
用途: 分析計の安定化電源として使用
日本計測器株式会社

分析計が安定して使える。通常の運転で数年間、問題なく使えるので
信頼できる電源だと思います。

対象商品 : 87009264
2017-06-06
用途: 電源の故障時

以前からメンテナンスパーツとして使っておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする