コーセル
MGFW30 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
DC±5(+10)
DC±12(+24)
DC±15(+30)
定格出力電流(A)
1.25
2
1.25
1
最大出力電力(W)
30
20
30
定格入力電圧(V)
DC24
DC24
DC48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011592
品番
MGFW302412
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
1.25
最大出力電力(W)
30
出力形式
2出力