コーセル
TUNS50 シリーズ
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC12
DC5
DC12
DC24
定格出力電流(A)
4.2
10
4.2
2.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012773
品番
TUNS50F12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TU
定格出力電流(A)
4.2
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
最大出力電力(W)
50.4
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力