コーセル
CES24050-16 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
87013963
品番
CES24050-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
16
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC18~36
定格出力電力(W)
80
出力形式
単一出力