コーセル
CHS80 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
注文コード
87014067
品番
CHS804805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
80
最大出力電力(W)
80
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
定格出力電流(A)
16
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力