定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)最大270シリーズNBM使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)470p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1.0V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)