※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
ドリスク リブリーマー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(450本)
1箱(350本)
1箱(250本)
1箱(170本)
1箱(150本)
1箱(140本)
ねじの呼び
M4.8
M4.2
M4.8
寸法L(mm)
42
28
32
37
40
45
42
50
60
70
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
87016876
品番
DR-4842R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ユニクローム
サイズ
4.8×42
種類
ドリスクリーマフレキ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
3.7
寸法L1(mm)
29
ドリル径(Φmm)
3.9
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
9.2
表面処理
ユニクロ
寸法d(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧