25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597

 

25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597
25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597
25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597
25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597
25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597
25mm×30m ミシン目70mm ニューメデール アグリス 87026597

ニューメデール

(76件のレビュー)
内容量1巻注文コード87026597品番25mm×30m ミシン目70mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30アズワン品番1-3776-11ミシン目(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 接ぎ木する時の作業
その他業種

使い心地が良かったです。非常に伸びてまきやすかったです。

2025-07-15
用途: 接ぎ木
農・林・水産業

画期的な接ぎ木テープだが、価格が高いのが残念なところ。
もう少し、安ければよいのだが。

2025-03-29
用途: 高接ぎ作業に
マルヨ農園農・林・水産業

地元農協ではミシン目が無いものしか売っていないので、ミシン目ありを買いました。ミシン目ありのほうが作業性が良く、高接ぎも早くできます。
しかし、少し割高なため、星4にしました。

対象商品 : 87026606
2024-06-28
用途: grafting
農・林・水産業

とても使いやすいです。寒い時にはテープが伸びにくくなるのが少し気になりますが、問題ではありません。。

対象商品 : 87026606
2023-04-02
用途: バラの接木
医療・福祉・介護関連業

使いやすい
よく伸びよくくっつく
楽しい趣味のひと時を過ごしている
あとは成功率0%からの脱却

対象商品 : 19019507
2022-12-13
用途: 春に百目柿の接ぎ木用テープ
運輸・通信業

我が家の百目柿が老木になったので、来年の春に他の柿へ接ぎ木をするために購入しました。
まだ、扱っていませんが接ぎ木の成功率100%になると予想される所、そしてリーズナブルな所が良いです。

対象商品 : 19019507
2023-01-04
用途: 農作業

まだ使用していませんが 春になったらブドウの接ぎ木に使用します

対象商品 : 19019507
2022-10-31
用途: 接ぎ木
農・林・水産業

かなりいけます。芽が出る直前の作業の場合かなりの成功率と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする