BFH050D26025 防振フット(重量型) ナベヤ 87026922

防振フット(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)62
許容荷重(N[kgf])1700~4040[180~410]
1700~4040[180~410]
990~2350[100~230]
2200~5230[230~530]
3130~7440[320~750]
740~1740[80~170]
2180~5190[220~520]
2760~6570[280~660]
5550~13200[570~1340]
9410~22400[960~2280]
10800~25700[1100~2610]
20400~48400[2100~4930]
1940~4610[200~460]
4460~10600[460~1080]
5880~14000[660~1420]
3960~9420[410~960]
8780~20900[900~2130]
12600~29800[1300~3030]
内容量1個注文コード87026922品番BFH050D26025
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。
設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。
防振材から設置床面への色移りがありません。
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。

用途
工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
材質(プレート)FC200表面処理塗装深緑寸法A(mm)62寸法H(mm)36.0寸法D(mm)22許容荷重(N[kgf])1700~4040[180~410]固有振動数(Hz)12対象振動周波数(Hz)24たわみ(mm)3質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする