曜日別特売
BFJ12070S-135 防振フットジャッキ ナベヤ 87027132

防振フットジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個寸法AM12注文コード87027132品番BFJ12070S-135
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。

用途
各種産業機械の防振・除振。
寸法B(mm)70寸法C(mm)94.5寸法D(mm)8寸法E(mm)16.5寸法F(Φmm)50寸法G(mm)19材質SS400質量(g)150許容荷重(kN)0.70~1.35表面処理電着塗装寸法AM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
注意
※レベル調整後、ナットを締めてジャッキを固定してご使用下さい。固定されていないと、性能が発揮されないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする