曜日別特売
GSM970-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM970-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027771
GSM970-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027771

防振パッド(シロマー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(mm)25
寸法(A×B)(mm)75×75
内容量1個注文コード87027771品番GSM970-075-25
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。

用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
質量(g)118使用温度範囲(℃)-30~70寸法C(mm)25伸び(%)300許容面圧(N/mm2)0.974寸法(A×B)(mm)75×75熱伝導率(W/mk)0.05許容荷重(N)2650~5200圧縮永久ひずみ(%)<5引張強度(N/mm2)0.30許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)静的ばね定数(N/mm)2435損失係数0.25面積(cm2)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする