曜日別特売
GSM380-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM380-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027972
GSM380-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87027972

防振パッド(シロマー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法C(mm)25
グレー
寸法(A×B)(mm)75×75
内容量1個注文コード87027972品番GSM380-075-25
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。

用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
グレー質量(g)95使用温度範囲(℃)-30~70寸法C(mm)25伸び(%)250許容面圧(N/mm2)0.380寸法(A×B)(mm)75×75熱伝導率(W/mk)0.06許容荷重(N)1000~1950圧縮永久ひずみ(%)<5引張強度(N/mm2)0.40許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)静的ばね定数(N/mm)1267損失係数0.21面積(cm2)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする