※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
防振ウエッジマウント(Fタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
105
150
200
250
300
400
500
質量(kg)
5.3
1.3
2.7
5.3
8.6
10
14.5
17.2
27
53
84
180
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032355
品番
PK3-F
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大きな耐荷重性能を有しています。
精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
58
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6
質量(kg)
5.3
許容荷重(kN)
65.0
RoHS指令(10物質対応)
対応