萩原工業
OSクロス #2500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×100
色
ブルー
注文コード
87033974
品番
OBC36100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中期(約半年)使用の一般タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
中長期目的使用の原反(クロス)です。
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ
#2500
色
ブルー
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.18
規格
2.7m×100m
伸度(%)
縦22×横16
トラスコ品番
789-6051
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
質量(g/m
2
)
126
引裂強度(N)
縦130×横80
引張強度(N/50mm)
縦480×横360
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません