曜日別特売
JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 87034071

 

JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 87034071
JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 87034071
JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 87034071

J-トウメイクロス50

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード87034071品番JTC1850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。

用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。半透明クロス形状ロールタイプ仕上り寸法(m)1.8×50タイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87034071JTC185020206089JC50JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 20206089J-トウメイクロス50萩原工業1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034071
2017-05-16
用途: 裁断機の紙粉飛散防止

クロス袋で半透明になっており、薄くて、軽くて、大変使用しやすかったです。
消耗品として使用するには価格も安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする