曜日別特売
NEOS7272 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEOS7272 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034367
NEOS7272 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034367

NEOシート #3000 Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2
内容量1枚注文コード87034367品番NEOS7272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
規格7.2×7.2m仕上り寸法(m)約7.11×7.11質量(kg)約7.93タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000ハトメ数32材質(シート)ポリエチレン呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約32材質(ロープ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034351
2018-05-14
用途: 稲作用、箱苗作りのための防水シート
農・林・水産業

しっかりとした作りで大変満足しております。また機会あったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする