曜日別特売
ZSB7290 Zシート 萩原工業 87034464

※使用例

ZSB7290 Zシート 萩原工業 87034464
ZSB7290 Zシート 萩原工業 87034464

Zシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0
内容量1枚注文コード87034464品番ZSB7290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。

用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。規格7.2×9.0m仕上り寸法(m)約7.11×8.90質量(kg)約6.09タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプブルーハトメ数36材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横16質量(g/m2)107引裂強度(N)縦135×横90引張強度(N/50mm)縦470×横350呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0シート厚さ(mm)0.16材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約40材質(ロープ)ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする