曜日別特売
ZSB1010 Zシート 萩原工業 87034473

※使用例

ZSB1010 Zシート 萩原工業 87034473
ZSB1010 Zシート 萩原工業 87034473

Zシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
内容量1枚注文コード87034473品番ZSB1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。

用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。規格10×10m仕上り寸法(m)約9.79×9.90質量(kg)約10.7タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプブルーハトメ数44材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横16質量(g/m2)107引裂強度(N)縦135×横90引張強度(N/50mm)縦470×横350呼び寸法(縦×横)(m)10×10シート厚さ(mm)0.16材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約60材質(ロープ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする