曜日別特売
STMG1834 ターピー ストロングメッシュ 萩原工業 87034717

ターピー ストロングメッシュ

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
グリーン
ハトメ数34
内容量1枚注文コード87034717品番STMG1834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。

規格1.8×3.4m仕上り寸法(m)約1.8×3.4ハトメピッチ(mm)約300質量(kg)約0.81タイプ継ぎ目なしグリーンハトメ数34仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034796
2022-08-23
用途: ガレージの雨除け、風除け
不動産業

以前使用していた物が緑色でしたが、今回はグレーで落ち着いて見れます。まだ設置したばかりですので強度は分かりません。

対象商品 : 87034762
2022-07-06
用途: 透け感

道路からの目隠しにするために購入しましたが、カタロク写真より透け感があり、工夫が必要になりました。シートはかなりしっかりした強度がありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 87034787
2022-01-28
用途: 目隠し用途に使用
サービス業

今まで遮光ネットを使用していたが強度がなく引っ張って綺麗に張れなかったがそれよりも耐風性、耐候性が良さそうで結果はこれからです。試しで購入したので何処よりも値段が安かったのが最高です。

対象商品 : 87034762
2019-04-12
用途: 犬のブリーダーですが雨、風が吹き込むので雨、風よけ・目隠しに使用
有限会社びわこ物流運輸自動車・二輪車・自転車関連業

少し高価ですがポリプロピレンの材質がとても良い。
しっかりしていてメッシュの大きさが丁度良く強めの風でも大丈夫でした。
高さの寸法が1.8Mがほとんどなので2.5Mがあると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 87034771
2018-08-28
用途: 車庫の目隠しに

車庫で車の整備、家族で焼き肉をしたりする時に、通りすがりの散歩の人の視線が気になります。何か良い目隠しはないかと探していましたが、これをポール間に張ると、ちょうどレースカーテンを引いたように程よい目隠し感で安心できます。材質も軽く、耐久性がありそうでよいです。

3が参考にしています
対象商品 : 87034796
2018-11-10
用途: 隣の家からのいたずら(除草剤散布)防止
農・林・水産業

今材料をそろえている最中です。同じような商品がたくさんありますが以前買ったものよりごわごわしています。丈夫そうです。工事現場を見てこれにしました。風も通り抜けるので丈夫なものが必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 87034805
2018-09-26
用途: 古い家屋の屋根瓦の飛散防止用
株式会社仙兆園

期待通りの強度はありました。重量も軽く施工しやすかったです。

3が参考にしています
2018-08-13
用途: 農作業で、乾燥機からお米を出しておく場所にひいて使用

例年、お米を乾燥機から出す際、納屋の中に仮設の柱や板を立てて、箱の様に作ったスペースにそのまま出していたが、籾摺り時、お米をほうきなどでかき集めないといけないので、下にシートを敷きたくて、購入。蒸れてはいけない上、大量のお米が載った状態で持ち上げても破れないシートを探して、コチラの商品を購入しました。強度的には充分で、シートのお陰で例年より作業はマシでしたが、もう2まわり位大きい物だといいなぁ~という感じでした。サイズがギリギリだった為、どうしてもお米がこぼれ落ちてしまい、多少はかき集めないといけなかったので、星4つとさせて頂きました。本来の使用目的で使っていないので、参考にはならないと思いますが、この材質で サイズオーダーが出来れば、とても助かります。是非、検討をお願いします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする