HC1820 萩原 人工芝HCターフ 萩原工業 87035042

萩原 人工芝HCターフ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本幅(mm)1820注文コード87035042品番HC1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。
製品がポリプロピレン主体でできており、軽いです。
色がGREENで、天然芝に近い色です。

用途工事現場の歩行者通路の確保。建築現場の周囲歩行通路。塗装、土木現場での安全識別通路の確保。グリーン長さ(m)20幅(mm)1820厚さ(mm)6タイプ外巻き材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87035042
2019-10-04
用途: ウッドデッキ上の敷物
その他業種

広い幅のものを探していたのでよかったです。できたら長さについて
10m単位で購入できたらと思った。

対象商品 : 87035042
2018-11-24
用途: 学校の避難通路
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 学校の工事に使いました 軟らかくて貼りやすいので良かったです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする