曜日別特売
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067

TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067
TP10S2736 ターピー10年シート 萩原工業 87035067

ターピー10年シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕上り寸法(m)約2.61×3.51注文コード87035067品番TP10S2736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。
シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。
シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。

用途
超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。
防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
規格2.7×3.6m仕上り寸法(m)約2.61×3.51質量(kg)約7タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプハトメ数14材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦17×横20色(表)ODグリーン色(裏)ブラック+透明フィルム質量(g/m2)703引裂強度(N)縦414×横421引張強度(N/50mm)縦2700×横3182シート厚さ(mm)0.91材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90特性耐候、防炎、防草、遮光材質(ロープ)ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする