K-177LB LET’S しょう油差し ラストロ(岩崎工業) 87036652

 

K-177LB LET’S しょう油差し ラストロ(岩崎工業) 87036652
K-177LB LET’S しょう油差し ラストロ(岩崎工業) 87036652

LET’S しょう油差し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)PE樹脂容量(mL)160注文コード87036652品番K-177LB
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

材質(本体)PE樹脂容量(mL)160材質(底ゴム)エラストマーレッツブラック直径(Φmm)62高さ(mm)104質量(g)34材質(フタ)AS樹脂TKG品番7-1870-0101TKG品番(2017)6-1762-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036661
2020-01-29
用途: しょうゆ差し
安田屋サービス業

昔ながらのフォルムが懐かしいし、愛嬌があってかわいい。
重たくないし、持ちやすいのも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする