ラストロ(岩崎工業)
LET’S テーブルトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87036747
品番
K-190
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
色
レッツブラック
高さ(mm)
18
材質(本体)
メラミン樹脂
質量(g)
110
縦(mm)
91
横(mm)
216
TKG品番
7-1870-0901
TKG品番(2017)
6-1762-0901