曜日別特売
OL-A4 レスロック オーム電機[配線パーツ] 87040746

レスロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)色(本体)注文コード87040746品番OL-A4
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
色(本体)材質(キャップ)ポリスチレン、(フレーム)スチレン系エラストマー質量(g)約3取付方式瞬間接着剤適合ねじM4材質(キャップ)ポリスチレン材質(フレーム)スチレン系エラストマー使用周囲温度(℃)-20~70取付ピッチ(mm)-本体長さ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする