曜日別特売
JB-W311 ジョイボックス オーム電機[配線パーツ] 87041001

ジョイボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)注文コード87041001品番JB-W311
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)NBRトラスコ品番443-7659材質(本体)ナイロン66(難燃グレードUL94V-12)質量(g)約170タイプ耐油性極数11定格電圧AC/DC 300V 15A端子ねじM3×8フリータンシねじ材質(ねじ部)ステンレス材質(キャップ)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~80材質(フタ)ナイロン66 GF43%公称断面積(mm2)1.25以下材質(パッキン)NBR材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87041157
2023-12-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

他社に無い独特な端子台付き中継ボックスだと思います。特定用途では重宝するのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 87041507
2022-05-19
用途: ケーブルの中継
株式会社アロックス・エレクトリック

他社からの乗り換えですが、扱いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする