材質(端子)端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじCTG16対応コネクタΦ35.5mm 以下付属品4Pショートバー(JB-SB154)1個付属色ライトグレー材質(本体)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)質量(g)約208タイプ耐油性極数11定格電圧AC/DC 300V 15A端子ねじM3×8フリータンシねじ材質(ねじ部)ステンレス使用周囲温度(℃)-25~80材質(フタ)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-16)公称断面積(mm2)1.25以下材質(パッキン)NBR材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)