曜日別特売
JB-WP166BJ ジョイボックス オーム電機[配線パーツ] 87041367

※代表

ジョイボックス

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTG16注文コード87041367品番JB-WP166BJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじCTG16めねじサイズ16対応コネクタΦ33mm 以下ベージュ材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)質量(g)約122タイプ耐油性極数6定格電圧AC/DC 600V 20A端子ねじM3.5×10フリータンシねじ材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス使用周囲温度(℃)-25~80材質(フタ)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)公称断面積(mm2)2.0以下材質(パッキン)NBR材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87041157
2023-12-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

他社に無い独特な端子台付き中継ボックスだと思います。特定用途では重宝するのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 87041507
2022-05-19
用途: ケーブルの中継
株式会社アロックス・エレクトリック

他社からの乗り換えですが、扱いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする