材質(端子)端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじCTG22めねじサイズ22対応コネクタΦ42mm 以下色黒材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)質量(g)約151タイプ耐油性極数6定格電圧AC/DC 600V 20A端子ねじM3.5×10フリータンシねじ材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス使用周囲温度(℃)-25~80材質(フタ)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)公称断面積(mm2)2.0以下材質(パッキン)NBR材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)