※代表
オーム電機[配線パーツ]
ジョイボックス
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
取付ねじ
CTG22
注文コード
87041507
品番
JB-WB2209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付ねじ・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
端子台
取付板:ガルバリウム鋼板
固定ナット:鉄(三価クロメートメッキ)
取付ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
取付ねじ
CTG22
めねじサイズ
22
対応コネクタ
Φ42mm 以下
色
黒
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
質量(g)
約127
タイプ
耐油性
材質(ねじ部)
ステンレス
使用周囲温度(℃)
-25~80
材質(フタ)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)