サンワサプライ
自動巻取りLANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
87042384
品番
KB-MK18BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
規格
CAT6
ケーブル長(m)
0~1.5
ケーブル外径(Φmm)
-
爪折れ防止
あり
色
ブラック
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
アズワン品番
64-0901-80
適合伝送帯域
CAT6(1000BASE-TX)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
巻取式