ラストロ(岩崎工業)
Keeper コップ付き クーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87042821
品番
B-305 N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。
容量(mL)
600
材質
(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレン
色
ナチュラル
サイズ
S
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
108
口径(Φmm)
86
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・高さ(mm)
200