カジメイク
匠EX ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
3L
LL
L
M
4L
色
ブルー
イエロー
ブルー
ターコイズ
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
87062997
品番
1020
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
着脱が容易な前開きを採用。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
色
ブルー
耐水圧(mmH2O)
10000
トラスコ品番
472-8769
サイズ
L
股下(cm)
72
腰廻り(cm)
112/68
質量(g)
670
材質(裏)
ポリエステル(裏面平織繊維貼り)
材質(表)
塩化ビニル
適応胴囲(cm)
78~88
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。