NT-379S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065422

※色見本

NT-379S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065422
NT-379S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065422
NT-379S カーペットタイルNT350S サンゲツ 87065422

カーペットタイルNT350S

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(2枚)注文コード87065422品番NT-379S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3.5ループ防炎性能試験番号EO 060039その他ケース売りもあります厚さ(mm)6.2NT-379S品番NT-379Sタイプ裏面のり付加工シリーズNT350S寸法(cm)50×50材質(バッキング)PVC+ガラス不織布接着剤ベンリダインGT(接着補強)制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87065316
2014-06-26
用途: 既存カーペットからの張替

裏面のり付きの商品で、作業効率がよく手軽に交換出来ました。
色もシックで良かったです。

対象商品 : 87065307
2014-06-18
用途: 事務所の模様替え
株式会社ジリアートデザイン

事務所の模様替えに使用しました。
のり付きなので、作業も簡単で早くおわりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする