HIF3-2226SC HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機) 87071835

HIF3-2226SC HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機) 87071835
HIF3-2226SC HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機) 87071835

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
圧着工具HIF3-T2226HC
適合電線範囲 AWG(#)22~26(UL1007撚線)
材質全面金めっきバラ端子
内容量1パック(100個)注文コード87071835品番HIF3-2226SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質全面金めっきバラ端子圧着工具HIF3-T2226HC適合電線範囲 AWG(#)22~26(UL1007撚線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87071835
2021-08-17
用途: ハーネス作成
高木電気工業所

メーカー品ですので、品質等に問題は全くありません。在庫不足のせいか仕入れ先に断られてしまい、慌てて探したのですが何処にもなく、モノタロウさんで見つかってよかったです。本当に助かりました。

対象商品 : 87071871
2022-03-21
用途: 特注ケーブルの製作
有限会社ウイングス

何の問題もなく使用できました、有難うございました。

対象商品 : 87071835
2018-03-14
用途: 組立作業
製造業

配送も早くいつも助かっています。お値段も良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする