HIF3-40CV(72) MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース HIROSE(ヒロセ電機) 87071887

MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数40
内容量1個注文コード87071887品番HIF3-40CV(72)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
極数40寸法A(mm)36.2寸法D(mm)35.5寸法E(mm)55.35寸法B(mm)26.0寸法C(mm)20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87071887
2023-04-14
用途: 通信機器のDSUB接続用
田中技工製造業

別メーカーのMILソケットを使用していますが、カバーケース自体がなく物でしたが、
ヒロセ製の変更した事で、ケーブルが引っ張られる事がなくなり、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする