HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 87072404 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 87072404

リボンケーブル用コネクタ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87072404 品番 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。
ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。

耐熱性
自動はんだ:260℃、10秒
手はんだ:はんだごて温度:300℃、3秒
性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。
温度サイクル
5サイクル(-55℃:30分→15〜35℃:MAX5分→85℃:30分→15〜35℃:MAX5分)
割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。
極数10 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1 使用温度範囲(℃)-55〜+85(通電時の温度上昇を含む) 端子形状ストレートタイプ 耐電圧AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと) 材質(端子)/処理黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ 用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 寸法A(mm)20.2 寸法D(mm)4.1 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)10.16 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-0) 使用湿度範囲40〜80% 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下(0.1A) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 保存湿度範囲40〜70% 色(絶縁体) 耐振動片振幅0.75mm、3方向2時間(10〜55Hz)(1μs以上の電気的瞬断がないこと) 耐湿性絶縁抵抗1000MΩ以上(温度40±2℃、湿度90〜95%、96時間放置) 挿抜寿命500回(接触抵抗15mΩ以下) コンタクトピッチ(mm)2.54 極性キー取付部なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
制御基板に実装
エヌ・イー・ティー 様 (製造業)

多極コネクターとして重宝しています。またハーネスも用意されているため使用しやすいです。

対象商品:
07067523
2022-02-04
用途:
基板接続
製造業

定番のコネクタなので、品質も安定しており、安心して使用できます。

対象商品:
07067514
2022-01-13
用途:
装置製造

普通のMILコネクタです。問題なく使用できます。他メーカーの相当品もあります。

対象商品:
87072404
2021-12-14
用途:
2.54ピッチのコネクタとして
製造業

問題なく使えます。プラスチック部分の成形も問題ありません。

対象商品:
09374234
2021-11-05
用途:
基板実装に使用

足の細いコネクタを探していました。なかなか無いのです。

対象商品:
07067505
2015-09-16
用途:
趣味の電子工作

趣味で使用するため、専門小売店へ出向き高い価格で購入していましたが今回、とてもリーズナブルに入手できとても満足しています。

対象商品:
32641497
2013-12-12
用途:
試作基板に実装します。

納期があと二、三日早ければサイコーです。商品にはまったく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする