P-1620A-CA(50) サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機) 87073174

サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ プラグケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数20
内容量1個注文コード87073174品番P-1620A-CA(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数20寸法A(mm)37寸法F(mm)18寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法B(mm)20寸法C(mm)51寸法G(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87073253
2021-07-14
用途: 業務用通信機、メンテナンス時
製造業

長年探していたコネクター用カバー,並びにコネクター、金具など。とても助かりましたよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする