HIROSE(ヒロセ電機)
サミコン1600シリーズ トップタッチ式ロックタイプ プラグケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
60
20
28
34
45
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073323
品番
P-1660A-CA(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
60
寸法A(mm)
71
寸法F(mm)
26.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
65
寸法G(mm)
21