P-1660BA(09) サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット HIROSE(ヒロセ電機) 87073357

サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
極数60
内容量1個注文コード87073357品番P-1660BA(09)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプAタイプ極数60寸法A(mm)67寸法D(mm)55寸法E(mm)11ピッチ開口部:2.5寸法B(mm)61寸法C(mm)13方向開口部:ストレート本体高さ(mm)16ロックラッチロック定格電流(V)3メッキ接点部:銀結線方法半田付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87073217
2016-07-08
用途: 特注機械の製作に使用

現状の品揃えでは20ピン・24ピンが、雄コネクタ・雌コネクタ・プラグケース・ストッパーブラケットの4点が揃わない状態ですので、全て揃うように品揃えして欲しいです。
S-1620A(09)・P-1620A-CA(50)・P-1624BA(09)・P-1624A-CA(50)は他社に発注しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする