抵抗値(Ω)全/10~1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下公称抵抗値(Ω)102質量(g)最大2.4タイプ側面調整使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)1(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃、2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 1W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1.0W 500hours耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 1.0W 240hours最大使用電圧(V)300V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/196mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])最大34.3[350]RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性アルコール等温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω~500kΩ、±250ppm/℃ 200Ω~500kΩ以外の抵抗値抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性機械的回転角度(°)300±10