曜日別特売
KDF-SB(CM)0.2SQ×1P 300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工 87090771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本公称断面積(mm2)0.2全長(m)30注文コード87090771品番KDF-SB(CM)0.2SQ×1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類FA用ケーブル対数(P)1導体外径(Φmm)0.6全長(m)30公称断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする