※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
公称断面積(mm
2
)
0.2
全長(m)
25
注文コード
87091191
品番
KDF-SB(CM)0.2SQ×6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
芯数・公称断面積・全長
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
対数(P)
6
導体外径(Φmm)
0.6
全長(m)
25
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表