※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
87094533
品番
KDF-SB-L 3CX2SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
芯数・全長・RoHS指令
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2.1
全長(m)
5
色
黒
公称断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表